すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-12

品名 : 324x243mm/A4 クリップファイル(レッド)

360°折り返せる表紙付のクリップファイル
A4タテ、ヨコに挟めるダブルクリップタイプ

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FB-2036
商品名クリップファイル〈ダブル〉 発泡美人サイズ243×19×324mm
最大収容枚数100枚(1クリップ:50枚)
材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚
とじ具:鉄
入数1個
重量328g
A4縦、横(ダブルクリップタイプ)
表紙が360°折り返せるので立ったままの筆記でも書き込みやすい。
見開きにも使え、A3・B4サイズの書類もはさめます。
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/01 15:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1823ページ
バリエーション一覧
EA762DA-12 324x243mm/A4 クリップファイル(レッド)
EA762DA-13 324x243mm/A4 クリップファイル(ホワイト)
EA762DA-14 324x243mm/A4 クリップファイル(ネイビー)
EA762DA-15 324x243mm/A4 クリップファイル(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762DA-15です。
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top