すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-8

品名 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/ソフトイヤーパッド)

持ち運びや収納に便利な折り畳み式のヘッドセット

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HS407BK
<ヘッドホン部>
形式ダイナミック型30mm(ステレオ)スピーカーユニット直径30mm
周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%
ボリューム調整○(手元スイッチ)最大入力30mW
材質ソフトイヤーパッドサイズ小型
装着タイプオーバーヘッドタイプステレオ対応○
<マイクロホン部>
形式コンデンサータイプ指向性単一指向性
周波数特性100~10000Hz入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)-56dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz)
ウインドスクリーン(スポンジ)○
<共通仕様>
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグケーブル長約1.8m
サイズW157×D55×H165mm重量約95g(ケーブル含む)
セット内容本体、ポーチ対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。
ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
持ち運びに便利なポーチ付きです。
タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。
≪ご注意≫※ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
ボリュームコントロール付
販売価格

4,250円(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1862ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
部品EA763BD-8 : 53x53x14mm イヤースポンジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top