すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-72

品名 : 20W 車載用マイク&アンプセット

仕様

メーカーノボル電機型番YA-422
セット内容・アンプ
・マイク
〈アンプ〉
電源DC12Vバッテリー(標準電圧 DC14V)消費電流2.5A
定格出力20W出力負荷インピーダンス4Ω、16Ω
ひずみ率5%以下(1kHz、定格出力時)周波数特性200Hz~8kHz 偏差3dB以内(定格の-10dB出力時)
信号対雑音比50dB以上サイズ94(W)×120(D)×40(H)mm
使用温度範囲-10℃~+50℃重量560g
(マイク)
インピーダンス600Ω(不平衡)コード長2.2m
入力感度及びインピーダンスマイク:3.5mV(-52dBV) 不平衡 音量調節器付
ライン:775mV(-2dBV) 10kΩ 不平衡
付属品ヒューズ(3A)、取付金具、取付ねじ類、コネクター付コード
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。
ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。
小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。
ダイナミックマイクロホン付属です。
このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
販売価格

21,000円(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top