すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MJ-501

品名 : [黒] 細字 油性マーカー(ノック式/5本)

仕様

インク色入数5本
線幅細字(0.9mm)サイズ12×16×134mm
材質軸、ノック:再生PP
クリップ:PC
ペン先:アクリル繊維
内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
ペン先の出し入れはボールペンのようにノックするだけ。
サッと素早くマーキング。
ノック式なのでキャップをなくさない。
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。
ノック式ながらも普通のペンと変わらない太さ(φ12mm)で使いやすい。
経済的なカートリッジ式。
段ボール・紙・プラスチック・金属・木・ガラス・陶器に。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 18:19現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1782ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-501 [黒] 細字 油性マーカー(ノック式/5本)
EA765MJ-502 [赤] 細字 油性マーカー(ノック式/5本)
EA765MJ-511 [黒] 交換カートリッジ(10本)
EA765MJ-512 [赤] 交換カートリッジ(10本)
ウェブカタログ画像
5本入り
  • 5本入り
  • クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top