すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800YE

品名 : #10 ゴーグル(電気熔接用)

破損時、飛散物が目に入らないよう2枚の合わせガラスレンズを使用

仕様

用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。遮光度#10
レンズカラーグリーン、クリアーの2種類付き材質フレーム:ポリ塩化ビニール、
レンズ:ミネラルガラス
重量178g
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
ガス溶接用レンズ(EA800Y-1)と取替えることもできます。
曇り止め無し
販売価格

5,040円(税抜)/ 5,544円(税込)

カタログ価格

5,040円(税抜)/5,544円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0083ページ
その他関連
オプションEA800Y-2 : [EA800Y-10,YE用] クリアーレンズ(1枚)
オプションEA800YE-1 : [EA800YE用] #10 グリーンレンズ(1枚)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ82ページ
  • エスコ便利カタログ83ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top