すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822E-202

品名 : 4本組 超硬付深穴ホールソーセット

仕様

メーカーミヤナガ型番SLFBOX2
商品名エスロック 深穴ホールソー用途板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに
入数4本刃先径22mm(2本)・28mm・34mm
有効長35mm
(鋼板の場合は板厚12mmまで)
シャンク形状ストレート
適合電動工具電気ドリル(※回転専用でお使いください。)付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒、六角レンチ
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
カッターのみの交換により大変経済的です。
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。
販売価格

23,600円(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA822E-201 4本組 超硬付深穴ホールソーセット
EA822E-202 4本組 超硬付深穴ホールソーセット
EA822E-203 4本組 超硬付深穴ホールソーセット
その他関連
セット商品EA822E-28S : 28mm 超硬付深穴ホールソー
セット商品EA822D-1 : ストレートシャンク
セット商品EA822E-22 : 22mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
セット商品EA822E-28 : 28mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
セット商品EA822E-34 : 34mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
セット商品EA822E-1 : センタードリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスロックシステム着脱方法
  • カッターとシャンクがワンタッチ脱着

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top