すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BE-20E

品名 : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10B4※ESCOオリジナルセット品
用途スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業<セット内容>●ディスクグラインダー×1
●切断砥石×10枚(φ105×1mm)
●フレキシブル砥石×5枚(φ100×3mm/#36)
●オフセット砥石×1枚(グラインダー付属品)
●ホイルワッシャB3(ダイヤ用)×1個
●サイドハンドル×1
●スパナ×1
●ケース×1
<本体仕様>
●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
●スピンドル径…M10×1.5
●最大出力…1000W
●回転数…9,000rpm
●電源…AC100V・780W・8.0A
●コード長…2.5m
●サイズ…280×56×60(H)mm
●重量…1.8kg
●二重絶縁、ブレーキ付、スライドスイッチ、スピンドルロック付
●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル
●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
●3方向にサイドハンドルが取付け可能。狭所作業にも対応できます。
<切断砥石仕様>
●サイズ…φ100×1.0×穴径15mm
●粒度…SG#46
●最大回転数(rpm)…14,520
●対応被削材…スチール、ステンレス用
●砥粒…セラミック
●セラミック砥粒で長寿命
<フレキシブル砥石仕様>
●粒度…#36
●入数…5
●サイズ…φ100×3×15mm穴
●対応被削材…一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄
●最大回転数…13,750rpm
●目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。
<ケース仕様>
●サイズ…430×180×230(H)mm
●樹脂製
●中皿付
販売価格

23,400円(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ
その他関連
セット商品EA809BE-2B : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダー
セット商品EA843X-8 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
セット商品EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像
  • 10枚入り
  • 5枚入り
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top