すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BJ-20A

品名 : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10BYEQ2※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉本体×1
ケース×1
セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
ケース仕様サイズ:430×180×230(H)mm
重量:1040g
材質:ポリプロピレン
中皿1枚付き
<セラミックフラップディスク仕様>
粒度#40、#60適合材スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材
サイズ外径:100mm
穴径:15mm
材質セラミック、ジルコニアアルミナ
<本体仕様>
砥石サイズφ100×穴径15mmスピンドル径M10×1.5
無負荷回転数10,000rpm電源100V・1050W・12A
最大出力1600Wコード長2.5m
サイズ309×60(H)mm重量1.9kg
付属品ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】
サイドハンドルを上部に取付けることで狭所作業や切断作業に適しています。
販売価格

36,800円(税抜)/ 40,480円(税込)

カタログ価格

36,800円(税抜)/40,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ

代替品

EA809BJ-20B
  • 品番

    EA809BJ-20B

  • コメント

    変更点:フラップディスク

バリエーション一覧
EA809BJ-20A 100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット
EA809BJ-2A 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー
その他関連
セット商品EA809BJ-2A : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー
セット商品EA809AL-1 : # 40/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA809AL-2 : # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top