すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BX-109

品名 : 100mm/10.8V ディスクグラインダー(充電式/本体)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番G1210DA(NN)
仕様本体のみバッテリー10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
充電時間約60分(別売:EA813HD-16・EA813H-12使用時)砥石サイズφ100×穴径15mm
回転数4,000~7,200rpmスピンドル径M10×1.5
サイズ285×60(H)mm(別売:EA813HD-16装着時)重量1.7kg(別売:EA813HD-16装着時)
機能フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システムモーター直流ブラシレスモーター
付属品レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】一充電当たりの作業量【鉄筋の切断】
切断トイシ(研ちゃんカットⅡ)外径:100mm、材料:φ10mm鉄筋(SD345)、推力:15N…約40本
※バッテリー、充電器は別売です。
細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ
業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ
※2023年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)
14.4V製品と同等の作業スピード
10.8V製品ながらメーカー製品G14DSL2と同等の作業性能を実現
ブレーキ付
スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。
4段階変速で様々な作業に対応
回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を用途に応じて選択することができます。
販売価格

20,800円(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0833ページ
その他関連
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
部品EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ832ページ
  • エスコ便利カタログ833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top