すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XA-1A

品名 : サンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AS815M
電源AC100V・220W・2.5A回転数11500rpm
ペーパーサイズクランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm本体サイズ248×93×160(H)mm
コード長2.5m重量1.7kg
付属品木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル替カーボンブラシEA813RA-13
二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0840ページ

代替品

EA809X-1
  • 品番

    EA809X-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top