すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BD-18TB

品名 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーボッシュ型番GBA18V-20
電圧18V容量2.0Ah
最大出力550Wタイプスライド式
サイズ114(W)×75(D)×43(H)mm重量380g
軽量・コンパクトで最大550Wのパワーを発揮
どんな位置(特に頭上での作業)でも快適に作業できます。
操作性の良い脱着ボタン
バッテリー残量表示ランプを装備
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
    EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813BD-18TB DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    その他関連
    本体EA758C-71 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-73 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA809PW-11 : 125mm ランダムアクションサンダー(充電式)
    本体EA813BC-4A : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813BJ-8 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA857DP-15 : DC18.0V マルチツール(充電式)
    本体EA857DX-10 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA857DX-11A : DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)
    本体EA897BF-20 : DC18.0V ブロワ(充電式本体のみ)
    本体EA899AW-19A : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)
    本体EA899AW-20 : DC18.0V ハンディークリーナー本体
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top