すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GM-434

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(3口/消火シート内蔵)

万が一、火災が起きても内部で初期火災を防止する消火シート付きの電源タップ

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-TSH35N2-FPS
コンセント2P×3口(シャッター付き)プラグ2P(スイング・絶縁キャップ付き)
差込口間隔32mm定格15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード長5mサイズ97.5(W)×40(D)×21(H)mm
重量320g消火シート板状シリコン材を内部に搭載
カラーホワイト使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
消火剤入りシート内蔵で、トラッキング火災の予防に有効
ホコリ防止シャッター、絶縁キャップ付きプラグで火災に配慮した安心設計
スペースを取らないコンパクトな設計で、狭い場所でもスムーズに設置
180度回転するスイングプラグを採用
「防災製品等推奨品マーク」取得
販売価格

3,260円(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA815GM-431 AC125V/15Ax 1m タップ(3口/消火シート内蔵)
EA815GM-432 AC125V/15Ax 2m タップ(3口/消火シート内蔵)
EA815GM-433 AC125V/15Ax 3m タップ(3口/消火シート内蔵)
EA815GM-434 AC125V/15Ax 5m タップ(3口/消火シート内蔵)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top