すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GF-103

品名 : #150/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)

仕様

材質アルミナ粒度#150
直径(mm)5高さ(mm)10
最大回転数(rpm)95,000適合材質スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
重量(g)0.18専用マンドレルEA819GF-181
アルミナに特別なコーティングを施した砥粒により、高い研削力と長寿命を実現しています。
専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/08/21 23:15現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0924ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GF-102 # 80/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-103 #150/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-104 #320/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-111 # 60/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-112 # 80/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-113 #150/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-114 #320/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-121 # 60/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-122 # 80/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-123 #150/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-124 #320/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-131 # 60/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-132 # 80/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-133 #150/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-134 #320/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-141 # 60/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-142 # 80/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-143 #150/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
    EA819GF-144 #320/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
    その他関連
    オプションEA819GF-181 : 5x10mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ924ページ
    • エスコ便利カタログ925ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top