すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819MJ-54

品名 : 50mm/#320 研磨ディスク

仕様

メーカー3M型番ROLOC MC AVF 2IN
シリーズスコッチ・ブライト商品名ロロック
用途・塗膜、酸化被膜剥離
・目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、サビの除去に
粒度#320
砥粒酸化アルミニウムカラー青
直径50mm最大回転数25,000rpm
適応ツールアングル6mmコレットチャックグラインダー
下地を彫り込むこと無く、表面を効率的に研磨できます。
不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。
ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能
※ディスクパッドは別売りです。
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/05 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0966ページ
バリエーション一覧
EA819MJ-51 50mm/# 80 研磨ディスク
EA819MJ-52 50mm/#120 研磨ディスク
EA819MJ-53 50mm/#180 研磨ディスク
EA819MJ-54 50mm/#320 研磨ディスク
EA819MJ-55 50mm/#400 研磨ディスク
その他関連
オプションEA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード)
オプションEA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top