すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HJ-12AA

品名 : M12x1.75/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-DC-HT STD
呼びM12×1.75精度OH4
食付3P全長82mm
ねじ長29mm首下長48mm
シャンク径8.5mm■長9mm
■巾6.5mm溝数4
突き出しセンタなし材質HSSE(高バナジウムハイス)
重量40g
窒化処理(表面処理)
アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

3,400円(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0899ページ
数量:

この商品には、50点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HJ-1.4A M1.4x0.3 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-1.4B M1.4x0.3 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-1.7A M1.7x0.35/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-1.7B M1.7x0.35/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2A M 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2B M 2x0.4 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2.3AA M2.3x 0.4/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2.3BA M2.3x 0.4/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2.5AA M2.5x0.45/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2.5BA M2.5x0.45/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2.6AA M2.6x0.45/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-2.6BA M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-3A M 3x0.5 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-3BA M 3x 0.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-4A M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-5A M 5x0.8 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-6A M 6x1.0 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-8AA M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-8BA M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-10AA M10x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-10BA M10x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-10C M10x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-10E M10x 1.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-10F M10x 1.0/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-12AA M12x1.75/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-12C M12x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-12E M12x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-12F M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-14A M14x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-14B M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-14C M14x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-14D M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-16A M16x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-16B M16x 2.0/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-16C M16x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-16D M16x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-18A M18x 2.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-18B M18x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-18C M18x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-18D M18x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-20A M20x 2.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-20B M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-20C M20x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
    EA829HJ-20D M20x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
    ウェブカタログ画像
    サイズによって刻印が異なります。
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • サイズによって刻印が異なります。\n※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top