すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DP-11

品名 : DC10.8V マルチツール(充電式)

高効率のECモーターでパワーアップ

仕様

メーカーボッシュ型番GMF10.8V-28
用途木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに仕様樹脂ケースセット
適合ブレードSTARLOCKバッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器100V(50/60Hz)充電時間約35分(70%充電)
約45分(フル充電)
振り子振動数5000~20000rpm振り子角度2.8°
サイズ287×84mm重量1kg
付属品バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です
軽量、コンパクトデザイン
高効率のECモーターでパワーアップ
電子無段変速
ECP機能(Electronic Cell Protection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります
先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37をご使用ください。
販売価格

34,400円(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0818ページ
その他関連
部品EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
部品EA813B-0A : DC10.8V 充電器
部品EA857DR-100 : #60/#120/#240 マルチツール用ペーパーセット(各2枚)
部品EA857DR-19 : 93x93mm マルチツール用ラバーパッド
オプションEA813B-10F : DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-101A : # 40 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-102A : # 60 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-103A : # 80 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-104A : #100 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-105A : #120 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-106A : #180 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-107A : #240 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-108A : #320 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-109A : #400 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top