すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RG-23

品名 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DBL1820C
電池種類リチウムイオン二次電池電池電圧18V
電池容量2000mAh充電方式USB Type-C
専用充電器(EA898RG-22)
充電時間約120分
(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)
USB入力電圧/電流DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
サイズ(mm)75×128×53重量(g)400
材質PA6+GF30使用温度0~40℃(充電時:5~35℃)
アイリスオーヤマ 18Vの電動工具・園芸機械シリーズ対応の充電式リチウムイオンバッテリー
USB Type-C端子搭載で、専用の充電器が不要です。
専用の充電器(EA898RG-22)でも充電できます。
PSE適合品
EA809ZP-21、22、EA813ZA-1、-21、EA851YW-21、22、EA854ZJ-21、22、
EA857ZA-21、-22、EA897BA-1A、EA898RC-65、EA898RG-11、EA899AJ-73 交換用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
※USB充電器、USB充電ケーブルは付属していません。
 出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA898RG-22 : 18V 充電器
本体EA809ZP-21 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA809ZP-22 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(本体のみ/充電
本体EA813ZA-1 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
本体EA813ZA-21 : DC18V ドライバードリル(充電式)
本体EA851YW-21 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸
本体EA851YW-22 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸(本体のみ)
本体EA854ZJ-21 : DC18V ジグソー(充電式)
本体EA854ZJ-22 : DC18V ジグソー(本体のみ/充電式)
本体EA857ZA-21 : DC18V セーバーソー(充電式)
本体EA857ZA-22 : DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式)
本体EA897BA-1A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
本体EA898RC-65 : φ230mm/DC18V 草刈り機(充電式)
本体EA898RG-11 : 120mm ハンディバリカン(充電式)
本体EA899AJ-73 : [充電式]スティッククリーナー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top