すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BB-97

品名 : ワイヤレスチャイム(ランプ点燈)受信器

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番EWS-P41
電波到達距離約120m(見通し距離)電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
サイズ163×55×90(H)mm重量約193g(電池除く)
使用温度範囲0℃~40℃付属品取付ネジ 2本(Φ3×20mm)
周波数313.625MHz(特定小電力機器)IDコード約25万通り
光源白色LED明るさ40lm
防雨仕様IPX4 防沫形電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
送信器から電波を受信するとランプが点灯します。
 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。
防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。
 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能
電波の到達距離は見通し約120m
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要
受信器の電池交換時期をランプでお知らせ
対応送信機EA864BB-61、-66、-67、-68
販売価格

4,080円(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2315ページ

代替品

EA864BB-96
その他関連
関連商品EA864BB-61 : ワイヤレスチャイムドアセンサー送信器
関連商品EA864BB-66 : ワイヤレスチャイム押しボタン送信器
関連商品EA864BB-67 : ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器
関連商品EA864BB-68 : ワイヤレスチャイム人感センサー送信器
オプションEA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top