すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA865CB-50

品名 : 50mm ダイヤモンドコア替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCD50C
刃先外径50mm有効長150mm(カッター長:180mm)
チップ厚3.8mm
外周ネジで切粉の排出が良好。
・ポリクリックシリーズ
EA865C-50、EA865CA-50用替刃
※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。
販売価格

20,500円(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0955ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA865CB-25 25mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-29 29mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-32 32mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-35 35mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-38 38mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-45 45mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-50 50mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-55 55mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-60 60mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-65 65mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-70 70mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-75 75mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-80 80mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-100 100mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-105 105mm ダイヤモンドコア替刃
    EA865CB-110 110mm ダイヤモンドコア替刃
    その他関連
    本体EA865C-50 : 50mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    本体EA865CA-50 : 50mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※替刃のみです。

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    4. PDF
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top