すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898GB-31

品名 : DC18.0V/300mm 植木バリカン(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CH1830DA(BG)
刈込幅300mm全長653mm
重量2kg切断径φ15mm
ストローク数1700回/分電源DC18V(リチウムイオン電池2.0Ah)
連続使用時間約40分充電時間約60分
付属品2.0Ahバッテリー、急速充電器、電池カバー、チップレシーバ
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
コードレス&計量で取り回しが良く、作業が快適に
電源不要・軽くて取り回しがよく、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込に最適です。
付属のチップレシーバを装着し、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。
販売価格

26,300円(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2510ページ
その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top