すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-7D

品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番R18DTB(NN) ※ESCOオリジナルセット品
仕様充電器・バッテリー付電源充電式
(18Vリチウムイオン電池5.0Ah)
充電時間約32分
 (充電器【EA813H-10B】使用時)
連続使用時間40分
吸込仕事率40W集じん容量560ml
騒音値68dB本体サイズ476×112×170(H)mm、
(床用ノズル取付時:1003×112×170(H)mm)
重量1.7kg(充電池装着時)付属品床用ノズル
延長管(ノズルホルダ付)
すき間用ノズル
急速充電器(EA813H-10B) 
蓄電池(EA813HF-17A)
交換充電池EA813HF-17A、EA813HF-16
EA813HF-6、EA813HF-15
紙パック不要
静音で快適作業 パワー変わらず静音化
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
ハイクリーンフィルタ搭載
濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。
ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。
サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
アイコン
販売価格

54,900(税抜)/ 60,390円(税込)

カタログ価格

54,900円(税抜)/60,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA899HC-7E
その他関連
部品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899HP-31 : [EA899HC-42・43・46用] ハイクリーンフィルター
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
本体EA899HC-7B : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
ウェブカタログ画像
  • 1段サイクロン+軽量床用ノズル
  • サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
  • トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
  • ダストケース集じん方式&除じん機構
  • LEDライト(運転中自動的に点灯します)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top