10mm厚の断熱材で冷たさキープ。 保冷力に差をつける、たためる抗菌クーラー
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81670403 |
|---|
| 材質 | ポリエステル、アルミシート、EPE、PEVA、PP | サイズ | 約420(W)×290(D)×330(H)mm |
|---|
| 収納サイズ | 約420(W)×340(D)×80(H)mm | 重量 | 約1100g |
|---|
| 容量 | 約35L | | |
|---|
| 内側生地には抗菌加工 |
| 保冷力を高める10mm厚断熱材 |
| 耐水性に優れています。 |
| ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防ぎます。 |
| 販売価格 | 5,470円(税抜)/
6,017円(税込)
| カタログ価格 | 5,470円(税抜)/6,017円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/03/25 04:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2455ページ |
|---|