すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BG-23

品名 : 350mm/1.8-5.4m ウィンドウウォッシャー

仕様

セット内容・ウィンドウモップ
・ワイパー
・伸縮型ファイバーグラスハンドル
ウィンドウモップモップ幅:350mm
ワイパー幅:300mm
柄全長:130mm
・先端は180°動きます。
・クリップ止式
伸縮型ファイバーグラスハンドルサイズ:1800~5400mm
重量:1.3kg
段数:3段
材質:ハンドル/ファイバーグラス、パイプ/アルミニウム
到達距離7190mm
ウィンドウモップとワイパーのセットです。
カーブや角を簡単に掃除できます。
パイプはアルマイト処理をされているので錆びにくい。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2393ページ
バリエーション一覧
EA928BG-22 350mm/1.2-3.6m ウィンドウウォッシャー
EA928BG-23 350mm/1.8-5.4m ウィンドウウォッシャー
その他関連
セット商品EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
セット商品EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
部品EA928BK-30 : 300mm ワイパーラバー
部品EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ
ウェブカタログ画像
※写真は、EA928BG-22です。
  • ※写真は、EA928BG-22です。
  • 高所作業に最適
  • 多くの洗浄液を含ませることが可能
  • ハンドルは180°動きます。
  • ねじ止式ハンドル
  • ねじサイズ3/4”
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top