すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DA-61

品名 : 1000x2000mm 静電気除去クロス

仕様

メーカー産研科学型番サンクロスネロ
サイズ(mm)1000×2000厚み(mm)1.2(±0.2)
材質アクリル78%、ポリエステル22%用途フィルム・プラスチック・ゴム・紙等で発生する静電気の除去に
人体帯電の軽減に
液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取りに
注意製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、 入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。
美観を重視される場所では注意してご使用ください。
三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。
拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。
アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。
販売価格

50,000(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 01:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0695ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top