すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-54

品名 : 靴メンテナンスセット

仕様

メーカーコロンブス商品名ブートブラック
セット内容シュークリーム55g(ニュートラル)×1
シュークリーナー×1
豚毛ブラシ×1
豚毛ブラシ(歯ブラシタイプ)×1
クロス×1
ケースサイズ110×156×83mm
フレッシャーズにもオススメの、桐製木箱入りブートブラックシルバーライン靴みがきセット(マイタイ)です。
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/25 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2023ページ

代替品

EA939AG-54A
  • 品番

    EA939AG-54A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
関連商品EA936A-28 : 2.0g 瞬間接着剤(耐水/耐熱性)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2022ページ
  • エスコ便利カタログ2023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top