すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AD-307

品名 : M10x20mm 雌ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番STK50N
ねじサイズM10×20グリップ幅(D)50mm
ハンドル全高(H)32mm使用温度0~90℃
材質ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量34g
RoHS対応品
販売価格

525(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1207ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948AD-301 M4x10mm 雌ねじノブ
    EA948AD-302 M5x10mm 雌ねじノブ
    EA948AD-303 M6x12mm 雌ねじノブ
    EA948AD-304 M6x18mm 雌ねじノブ
    EA948AD-305 M8x18mm 雌ねじノブ
    EA948AD-306 M8x20mm 雌ねじノブ
    EA948AD-307 M10x20mm 雌ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • D:50mm     H:32mm     d:19mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top