すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949EB-101

品名 : 8.0x 90mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット

仕様

材質六角コーチスクリュー、平座金:ステンレスSUS304サイズ(mm)φ8×90
セット内容六角コーチスクリュー×2
平座金(呼び径8)×2
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。(平座金付き2本入りパック)
サビに強いステンレス製。
ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76)に適合!
コーチスクリュー:ボルトのような木ねじ。
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/04/08 18:52現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2101ページ
バリエーション一覧
EA949EB-100 8.0x 65mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット
EA949EB-101 8.0x 90mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット
その他関連
本体EA951FB-75 : 550x160mm 腰壁用物干し(ステンカラー)
本体EA951FB-76 : 550x160mm 腰壁用物干し(ブラック)
本体EA951FB-82 : 295x121mm 腰壁用物干し(ステンカラー)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2100ページ
  • エスコ便利カタログ2101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top