すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GM-112

品名 : M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

仕様

ねじサイズM12×1.75(並目ねじ)六角対辺19mm
材質ステンレス
(SUS304相当材)
入数2個
ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります。
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 04:22現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1254ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GM-103 M3 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
    EA949GM-104 M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
    EA949GM-105 M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
    EA949GM-106 M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
    EA949GM-108 M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
    EA949GM-110 M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
    EA949GM-112 M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    • 入数:2個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • d:M12   S:19.0mm\nH:14.4mm
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1254ページ
    • エスコ便利カタログ1255ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top