すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AJ-20

品名 : [EA304AK,AR用] 手動半田送りごて

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX8803-01
入力電源26V
(EA304ARまたは旧EA304AKが必要です)
消費電力65W
設定温度範囲50~480℃こて先アース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mVヒーターセラミックヒーター
こて先φ3mm(付属)使用はんだ径φ0.6、0.8、1.0、1.2、1.6mm
サイズ170(W)×23(D)180(H)mm重量207g
コード長1.1m
手で固定しながらはんだ付けしたい場合や、はんだ供給量を一定にしたい場合などに最適
ガンタイプで、片手ではんだ供給とはんだ付けが可能
ガイドノズルφ1mm付き
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策品
※適用本体・交換用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/27 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0691ページ
その他関連
オプションEA304HD-1 : R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-2 : R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-3 : φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-4 : φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-5 : φ2.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-6 : φ0.8mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-7 : φ1.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-8 : φ5.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
本体EA304AR : 100V/135W コントローラ付半田ごて(温度表示)
本体EA304AK-1 : AC100V/100W コントローラー付半田ごて
ウェブカタログ画像
  • 部品を手で固定しながらはんだ付けに最適
  • 片手ではんだ供給とはんだ付けが可能
  • 標準付属こて先サイズ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top