すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-556

品名 : 1200x500x1000mm 立ち作業デスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。
立作業用デスクとして最適

仕様

メーカーサンワサプライ型番EHD-ST12050W
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1200×500×1000
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラニン化粧板
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量19.8kg 
耐荷重30kgカラーホワイト
梱包1個口/1220×520×110mm・20.3kg出荷形態ノックダウン組立式 
立作業用デスクとして最適
オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。
向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。
脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
別売りの補強プレート(EA764AG-292)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
販売価格

33,400円(税抜)/ 36,740円(税込)

カタログ価格

33,400円(税抜)/36,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1971ページ
バリエーション一覧
EA954HC-555 1000x500x1000mm デスク(立ち作業用)
EA954HC-556 1200x500x1000mm 立ち作業デスク
その他関連
オプションEA764AG-292 : モニタアーム補強プレート(白)
ウェブカタログ画像
  • 補強プレート(別売:EA764AG-292)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1970ページ
  • エスコ便利カタログ1971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top