すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-73

品名 : φ35x 600mm 樹脂製手すり(L型/抗菌・防カビ)

仕様

サイズ(mm)600×600高さ (mm)78.1
パイプ径φ35mm取付穴径4mm
材質抗菌AES樹脂+ステンレス付属品ブラケット取付ねじ(φ4×30mm)、
プラグ(φ6×25mm)、
てすり棒固定ねじ(φ3×10mm)
安全荷重80kg
左右兼用
L型/抗菌・防カビ
浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!
ブラケット内部にステンレスプレートを内蔵しているので高強度です。
手すり棒はにぎりやすいφ35mm
カットして長さを調整できます。
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1346ページ
ウェブカタログ画像
  • 肉厚で頑丈なパイプ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top