すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956TS-28

品名 : 1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番SWRC-1575-GI
※注意※【お客様組立品】サイズ1500(W)×750(D)×740(H)mm
天板厚22mm耐荷重160kg
色天板:グリーン
脚部:アイボリー
(粉体塗装)
材質天板:塩ビシート
脚部:スチール
キャスター:ゴム
キャスターφ100mm自在ストッパー付ゴムキャスター×4個キャスターねじ径M12×P1.75
重量32.4kg必要工具(+)#3ドライバーまたは
13㎜スパナ
キャスター付きで、スムーズに移動できるワークテーブル
高さ740mmで、座り作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスターは4輪自在車で、軽快なフットワークで作業に貢献します。(全輪ストッパー付)
ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。
耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。
グリーン購入法適合品
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
販売価格

60,500円(税抜)/ 66,550円(税込)

カタログ価格

60,500円(税抜)/66,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1610ページ
バリエーション一覧
EA956TS-25 1200x600x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)
EA956TS-28 1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)
その他関連
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA956KG-1 : 450x450x738mm 天板付ツールワゴン
関連商品EA956KG-2 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン
関連商品EA956KG-3 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン
関連商品EA956KG-4 : 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top