すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TR-662

品名 : φ90x190mm 電源プラグロックアウト

仕様

鍵穴径7mm適合プラグ78mm以下
適合コード径φ25mmサイズφ90×190mm
材質ABS樹脂鍵穴数2個
使用可能温度-20℃~90℃
コンセントプラグ用ロックアウトデバイス
作業中の不正通電・誤挿入を防止する工業・家庭用プラグ対応安全ロックに適しています。
2個の南京錠を取り付け可能
複数人の作業員で同時にロックアウト管理を行うことができ、作業安全性を向上させます。
視認性の高いセーフティレッドカラー
ひと目で「ロックアウト中(使用禁止)」と判別できる警告カラー(レッド)を採用しています。
※南京錠は別売です。
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA983TR-661 φ70x110mm 電源プラグロックアウト
EA983TR-662 φ90x190mm 電源プラグロックアウト
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像\n※南京錠は別売です。
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top