すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HF-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具)

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅200×50mm
全高245mm偏心(オフセット)70mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度65 ショアA耐荷重600kg(4km/h時)
重量4604g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
油脂類を除き、多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。
自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ボールベアリング
重荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

31,200円(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1690ページ

代替品

EA986HJ-14
  • 品番

    EA986HJ-14

  • コメント

    200x50mm/600kg 前ブレーキ付

バリエーション一覧
EA986HF-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986HF-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986HF-160A 160mm キャスター(自在金具)
EA986HF-200 200mm キャスター(自在金具)
EA986HF-250 250mm キャスター(自在金具)
その他関連
仕様別商品EA986HE-200 : 200mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986HJ-14 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986HJ-4 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
部品EA986MH-200 : 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:50mm H:245mm\nA:140mm B:110mm F:70mm\na:105mm B:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top