すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986JK-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)200×50
全高(mm)235耐荷重(kg)400 (4 km/h)
タイヤ硬度75 ショアA耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)3,252材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
プレート取付け型
サイズによってホイールの形状は異なります
ボールベアリング
中荷重タイプ
販売価格

24,400円(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1691ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA986JK-200A
    バリエーション一覧
    EA986JK-100 100mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-125 125mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-160 160mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-200 200mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-200A 200mm キャスター(自在金具)
    EA986JK-250 250mm キャスター(自在金具)
    その他関連
    仕様別商品EA986JJ-200 : 200mm キャスター(固定金具)
    仕様別商品EA986JK-4 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • プレートサイズ(単位:mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1690ページ
    • エスコ便利カタログ1691ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top