すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KG-15

品名 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅200×50mm
全高245mm偏心(オフセット)61mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重900kg(4km/h)
重量7217g材質金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
多くの腐食性物質に対して耐性があります。
床にタイヤ痕を残しません。
床と長時間接していても、床を変色させません。
自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

39,700円(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1692ページ
バリエーション一覧
EA986KG-11A 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-12 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-13A 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-14A 175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986KG-15 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
その他関連
仕様別商品EA986KF-200 : 200mm キャスター(固定金具)
仕様別商品EA986KG-5 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986KG-200 : 200mm キャスター(自在金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:200mm T2:50mm H:245mm\nA:140mm B:110mm F:61mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top