すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CH-17

品名 : φ25mm 手動ガンノズル

アドブルー対応

仕様

メーカーアクアシステム型番GN1-POM25
適用灯油、軽油、アドブルー、水、水溶性液体(中性)ノズルサイズφ18×70mm
接続口径φ25mm推奨ホース(内径)φ25mm
材質ポリアセタール樹脂用途適用する液体の移送や小分けに
アドブルー対応
軽量でコンパクトなアドブルーの移送に適した手動ガンノズル
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。
ロック&ストッパー付き(吐出した状態なまま固定でき、使用しない際にはノズルのロックとして機能)
細かな異物混入を防ぐSUSフィルター(100メッシュ)内蔵
液が垂れにくくアドブルーの液晶化を防ぐキャップ付き
給水タンクに干渉しにくい外形
販売価格

10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 00:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0632ページ
バリエーション一覧
EA991CH-16 φ19mm 手動ガンノズル
EA991CH-17 φ25mm 手動ガンノズル
ウェブカタログ画像
※画像はEA991CH-16です。
  • ※画像はEA991CH-16です。
  • 着脱可能ストッパー\n(吐出固定・ノズルロック・取り外し可能)
  • SUSフィルター(100メッシュ)内蔵
  • エスコ便利カタログ632ページ
  • エスコ便利カタログ633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top