すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-308

品名 : 100x800mm 傘袋(半透明/100枚)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YA-42L-OP2
商品名傘入れ袋スタンド用 傘袋80サイズ幅100×長さ800mm
厚み20μm重量315g(1束)
半透明材質高密度ポリエチレン
入数100枚
傘入れ袋スタンド用の傘袋です。
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/08/31 12:19現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1967ページ
その他関連
本体EA995AA-465 : 465x420x1045mm 傘袋スタンド(ゴミ箱付)
本体EA995AA-461 : 324x461x1100mm 傘袋スタンド(ゴミ箱付)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ※傘袋スタンドは別売です
  • ※傘袋スタンドは別売です
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top