すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XD-322

品名 : 200x200x20mm スポンジ(EPDM/5枚)

仕様

サイズ(mm)200×200厚み(mm)20
入数5材質EPDMゴム系
使用温度0~60℃発泡倍率約6.5倍
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1418ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XD-301 100x100x 5mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-302 200x200x 5mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-311 100x100x10mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-312 200x200x10mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-321 100x100x20mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-322 200x200x20mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-331 100x100x30mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-332 200x200x30mm スポンジ(EPDM/5枚)
    EA997XD-333 300x300x30mm スポンジ(EPDM/5枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA997XD-312です
    • ※画像はEA997XD-312です
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1418ページ
    • エスコ便利カタログ1419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top