すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115ZA-106

品名 : 6m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)

仕様

使用圧力10Mpa以下使用温度40℃以下
材質PVC、PVA適応流体水道水
ホース長6mホースサイズ内径×外径:5×10mm
接続規格ねじG1/4
クイックコネクト用変換アダプター付
対応機種・K1
・EA115KM-7、EA115KR-1E〔K2〕
・EA115KR-3〔K2サイレント〕
・EA115KM-35D、EA115KM-36D〔K3〕
・EA115KR-2〔K MINI〕
・JTKサイレント
(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)
注意エアコン洗浄キット(EA115ZY-21)専用のホースです。ケルヒャー製(KARCHER)高圧洗浄機の標準付属洗浄ガンとは接続できません。
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。
軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。
軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。
キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。
ねじG1/4”の洗浄ノズルガンに接続して使用できます。
※この商品は操作性や取り扱いやすさを重視したホースです。耐久性については標準付属のホースよりも劣る点をご留意ください。
※不適切な状態で保管、使用すると瞬間的にホースの耐久を超え破損の原因となります。
耐用温度は40℃以下です。室内での使用を想定しています。夏季の直射日光が当たる場所、高温環境下、車内保管はご遠慮ください。
※ボールコックが完全に開放されていない状態で使用した場合、ホース内の圧力が異常に上がりホースが画像の通り破裂する可能性があります。
使用時に必ず開閉状態を確認し、完全に開放されていることを確認して使用してください。
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0048ページ2434ページ
バリエーション一覧
EA115ZA-106 6m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
EA115ZA-110 10m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
EA115ZA-115 15m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
EA115ZA-120 20m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
その他関連
本体EA115ZY-21 : 6m エアコン洗浄キット(ケルヒャー用)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
ウェブカタログ画像
  • ホース先端両側\n左側:クイックコネクト用変換アダプター\n右側:ねじG1/4”
  • クイックコネクト用変換アダプターを取り外すとねじG1/4”です。
  • エスコ便利カタログ48ページ
  • エスコ便利カタログ49ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top