すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VX-63B

品名 : 180mm 精密やすり(丸/中目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)180刃長(mm)90
粗さ中目形状(mm)丸(φ3.2)
材質クロームスチール硬度HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
アイコン
販売価格

1,610円(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0578ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA521VX-64B
    バリエーション一覧
    EA521VX-61A 140mm 精密やすり(丸/荒目)
    EA521VX-61C 140mm 精密やすり(丸/油目)
    EA521VX-61D 140mm 精密やすり(丸/極油目)
    EA521VX-62A 160mm 精密やすり(丸/荒目)
    EA521VX-62C 160mm 精密やすり(丸/油目)
    EA521VX-62D 160mm 精密やすり(丸/極油目)
    EA521VX-63A 180mm 精密やすり(丸/荒目)
    EA521VX-63B 180mm 精密やすり(丸/中目)
    EA521VX-64A 200mm 精密やすり(丸/荒目)
    EA521VX-64B 200mm 精密やすり(丸/中目)
    EA521VX-64C 200mm 精密やすり(丸/油目)
    ウェブカタログ画像
    • 形状:丸(φ3.2)
    • エスコ便利カタログ578ページ
    • エスコ便利カタログ579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top