すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545BH-11

品名 : 300mm 替刃(EA545BH-1用)

仕様

メーカーヒット商事(HIT)型番BCC300
重量260g
EA545BH-1用替刃
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0103ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA545BH-11 300mm 替刃(EA545BH-1用)
    EA545BH-12 350mm 替刃(EA545BH-2用)
    EA545BH-13 450mm 替刃(EA545BH-3用)
    EA545BH-14 600mm 替刃(EA545BH-4用)
    EA545BH-15 750mm 替刃(EA545BH-5用)
    EA545BH-16 900mm 替刃(EA545BH-6用)
    EA545BH-17 1050mm 替刃(EA545BH-7用)
    その他関連
    本体EA545BH-1 : 5mm/ 300mm ボルトカッター
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ102ページ
    • エスコ便利カタログ103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top