すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550ME-6

品名 : T 6x40mm [Torx]ドライバー(精密用)

モデルチェンジ内容

26/03/25 ハンドル部分は緑リングが付きます。(No.57 1253)

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカーWera型番118042
商品名2067先端T6
軸径3.0mm軸長97mm
全長137mm
イジリ止なし
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
アイコン
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/21 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0508ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550ME-1 T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-2 T 2x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-3 T 3x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-4 T 4x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-5 T 5x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-6 T 6x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-7 T 7x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-8 T 8x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-9 T 9x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-10 T10x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-15 T15x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ME-20 T20x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    モデルチェンジ品画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • 内部構造\n※画像は代表画像です。\n※本商品は[Torx]ドライバー、ハンドル部分は緑リング付きます。
    • 精密ゾーン
    • パワーゾーン
    • 早回しゾーン
    • 先端形状により、カラーリングの色が異なっております。
    • トルクス
    • エスコ便利カタログ508ページ
    • エスコ便利カタログ509ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top