すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CA-50

品名 : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番SB50K
用途EA589BE、EA589BK、EA589CE、EA589CG、EA589CH-11、EA589CH-13、EA589BD-1、EA589BR-2A、旧EA589BS-1、旧EA589BR-1、旧EA589CH-12、旧EA589BD、旧EA589BR-2用替刃材質SK-120
刃長80mm刃幅9mm
刃厚0.38mm入数50枚入り
小型カッターナイフ用の通常替刃です。
プラケース包装の50枚入り
販売価格

770円(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1802ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA589BA-1 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)
    EA589CA-1 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
    EA589CA-2 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚)
    EA589CA-50 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
    EA589CA-51 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
    EA589CG-1 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
    その他関連
    本体EA589BE : 145mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
    本体EA589BK : 140mm カッターナイフ
    本体EA589CE : 130mm カッターナイフ
    本体EA589CG : 148mm カッターナイフ
    本体EA589CH-11 : 150mm カッターナイフ(超鋭角刃)
    本体EA589CH-13 : 143mm カッターナイフ(超鋭角刃)
    本体EA589BD-1 : 143.5mm カッターナイフ
    本体EA589BR-2A : 146.5mm カッターナイフ(リサイクル)
    本体EA589CE-20 : 130mm カッターナイフ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1802ページ
    • エスコ便利カタログ1803ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top