すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YK-609A

品名 : 10000mAh モバイルバッテリー

安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり!3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリー

仕様

メーカーエレコム型番EC-C37BK
ポート数出力:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2
入力:USB Type-Cポート×1、USB Micro-Bポート×1
バッテリー容量10000mAh
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格入力電圧5V
定格入力電流USB Type-C:3A
USB Micro-B:2A
定格出力電圧単独接続時:5V
2ポート同時接続時:5V
3ポート同時接続時:5V
定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)
2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)
3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
電池種類充電式リチウムイオン電池
定格容量3.7V 37.0Wh充電時間約6時間
サイズ69mm(W)×15.5(D)×140(H)mm重量約230g
カラーブラックくり返し使用回数500回
使用温度範囲0~40℃
手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザイン
USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能
本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる“まとめて充電”に対応
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合
販売価格

3,490円(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA915EM-261 : [フリー] ペルチェベスト(FREEZE TECH 氷撃+)
ウェブカタログ画像
  • USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2(電源出力側)\n
  • USB Micro-Bポート(電源入力側)
  • “まとめて充電”に対応
  • USB Type-C充電
  • USB Micro-B充電

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top