| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LiDE400 |
|---|
| サイズ | 250(W)×367(D)×42(H)mm | 重量 | 約1.7kg |
|---|
| 最大原稿サイズ | A4/レター(216×297mm) | 形式 | フラットベッド型(原稿固定型) |
|---|
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | センサータイプ | CIS(コンタクトイメージセンサー) |
|---|
| 光源 | RGB 3色LED | 光学解像度 | 主走査4,800/副走査4,800(dpi) |
|---|
| 読み取り解像度 | 25~19,200(dpi)(ソフトウェア補間) | 電源 | USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。) |
|---|
| 消費電力 | 動作時:約4.5W 待機時:約0.3W | インターフェイス | Hi-speed USB(USB2.0) Type-C |
|---|
| プレビュー時間(A4カラー/300dpi) | 約7秒(※前処理時間を除く) | スキャナーボタン(EZボタン) | 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) |
|---|
| OS | Windows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~) | 付属品 | USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、 専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) |
|---|
上質なデザインの軽量コンパクトボディ 持ち運びやすく、置き場所を 選ばない軽量コンパクト設計 |
コンセント不要のワンプラグスキャン USBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能 |
高速スキャン 約8秒の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。 |
| 原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」 |
| 立て置きのままスキャン可能 |
PDFファイルの作成 スキャン時に読み取ったテキストデータをファイルに添付 単語による検索も可能 |
かんたん操作の5EZ(イージー)ボタン おまかせスキャンをはじめ、各機能にすばやくアクセスできるEZボタンが便利です。 |
| LIDE技術を駆使した4800dpi CISによる高精細スキャン |
| 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」 |
| 厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」 |
| 効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」 |
| 環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合 |
| 地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得 |