すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-90A

品名 : 250x155x130mm カメラバッグ

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番GX-500BK
内寸(mm)250×130×155(H)外寸(mm)280×165×200(H)
材質ポリエステル重量480g
収納例レンズ装着済デジタル一眼レフカメラ1台+交換レンズ1本+ストロボ+アクセサリなど
ショルダーベルト、中仕切(3枚)付
一眼レフダブルズームに最適なカメラバッグです。
販売価格

5,170(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/23 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top