すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801-50

品名 : 六角軸キーレスドリルチャック用替シャンク

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AKL-252
ねじサイズ9.52mm(3/8”)24UNF六角シャンク1/4”(6.35mm)
適合品番EA801-7・EA801-15・EA801-16全長58mm
材質合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼
ドリルチャックに過度な力が加わったり、金属疲労によって強靭六角シャンクが破損した場合、本製品を使いリペアができます。
RoHS2適合品
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/04 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0858ページ
その他関連
本体EA801-4 : 13mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
本体EA801-7 : 10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
本体EA801-15 : 10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
本体EA801-16 : 13mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top