すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BH-10D

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)
・切断砥石×10枚
・オフセット研削砥石×5枚(#36)
・工具箱×1
〈ディスクグラインダー本体仕様〉・砥石サイズ:φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:12,000rpm
・モーター:100V・760W・8A
・サイズ:295×64×60(H)mm
・重量:1.9kg
・最大出力:1160W
・コード長:2.5m
・強力型、スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ、サイドハンドル付
〈切断砥石仕様〉・粒度:SG46T BF
・サイズ:φ105×1.0×15mm穴
・最大回転数:14,520rpm
・最大使用周速度:80m/s
・セラミック砥粒
・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に
〈オフセット研削砥石仕様〉・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:3mm
・粒度:#36
・最大回転数:13,750rpm
・最大使用周速度:72m/s
・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用
・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉・サイズ:430×180×230(H)mm
・材質:ポリプロピレン
・中皿1枚付
 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
販売価格

25,200円(税抜)/ 27,720円(税込)

カタログ価格

25,200円(税抜)/27,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
オプションEA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
セット商品EA809BH-1 : 100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー
セット商品EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
セット商品EA843X-8 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 研削砥石 #36 5枚
  • 切断砥石 10枚

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top