すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BD-18TA

品名 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーボッシュ型番A1820LIB
電圧18V種類リチウムイオン2.0Ah
タイプスライド式
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。
電池の保管方法満充電の状態で保管してください。
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0821ページ0823ページ2051ページ2415ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813BD-18TB
    • 品番

      EA813BD-18TB

    • コメント

      変更点:バッテリー性能向上

    バリエーション一覧
    EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
    EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813BD-18TB DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    その他関連
    本体EA813BJ-5 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA899AW-20 : DC18.0V ハンディークリーナー本体
    本体EA897BF-20 : DC18.0V ブロワ(充電式本体のみ)
    本体EA899AW-19A : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)
    本体EA857DX-10 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA758C-71 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-73 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA813BJ-8 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA809PW-11 : 125mm ランダムアクションサンダー(充電式)
    本体EA813BC-4A : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
    本体EA857DP-15 : DC18.0V マルチツール(充電式)
    本体EA857DX-11A : DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ820ページ
    • エスコ便利カタログ821ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top